Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bridgestone Blizzak LM80 EVO 225/55R17 101V XL MFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bridgestone Blizzak LM80 EVO 225/55R17 101V XL MFS
Bridgestone Blizzak LM80 EVO 225/55R17 101V XL MFS
Artikel-Nr.:
     805F-G750130
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3286340668514
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen bridgestone
Bridgestone Blizzak LM80 EVO 225/55R17 101V XL MFS
Weitere Informationen:
Profil:
BLIZZAK LM80 EVO
Reifenbreite:
225 mm
Flankenhöhe:
55 Prozent
Innendurchmesser:
17 Zoll
Lastindex:
101
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
2255517
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, 225, 55, 17, 101
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 104,45*
Lager 805
Frei Haus
€ 107,12*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
ab € 71,51*
Ähnlich
Bridgestone
€ 95,21*
Ähnlich
Bridgestone
€ 119,41*
Ähnlich
Bridgestone
8687
ab € 116,52*
Ähnlich
Bridgestone
9210
ab € 104,62*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 101,18*
Ähnlich
Bridgestone
5035
ab € 118,67*
Ähnlich
Continental
€ 115,55*
Ähnlich
Continental
€ 180,17*
Ähnlich
Continental
€ 113,78*
Ähnlich
Continental
ab € 113,70*
Ähnlich
Continental
ab € 113,78*
Ähnlich
Continental
ab € 113,78*
Ähnlich
Cooper
€ 83,95*
Ähnlich
Cooper
5030318
ab € 107,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.