Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dunlop SP Winter Response 2 195/65R15 95T MS XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunlop SP Winter Response 2 195/65R15 95T MS XL
Dunlop SP Winter Response 2 195/65R15 95T MS XL
Artikel-Nr.:
     805F-G706522
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3188649821709
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen r15
Dunlop SP Winter Response 2 195/65R15 95T MS XL
Weitere Informationen:
Profil:
SP WINTER RESPONSE 2
Reifenbreite:
195 mm
Flankenhöhe:
65 Prozent
Innendurchmesser:
15 Zoll
Lastindex:
95
Geschwindigkeitsindex:
T
Matchcode:
1956515
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, dunlop winterreifen, 195, 65, 15, 95
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 53,53*
Lager 805
Frei Haus
€ 55,45*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
8714692293382
ab € 42,27*
Ähnlich
Vredestein
8714692297908
ab € 43,84*
Ähnlich
Vredestein
8714692298387
ab € 35,57*
Ähnlich
Achilles
1AC-195651591-T8000
ab € 31,89*
Ähnlich
Aplus
ab € 33,28*
Ähnlich
Apollo
ab € 37,98*
Ähnlich
Atlas
ab € 35,18*
Ähnlich
Atlas
ab € 34,10*
Ähnlich
Atlas
ab € 35,61*
Ähnlich
Barum
ab € 43,19*
Ähnlich
Barum
ab € 36,97*
Ähnlich
Barum
ab € 42,77*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 43,61*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 47,23*
Ähnlich
BLACKLION
€ 36,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.