Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Accelera 4X4 Accelera Iota ST68 275/45R19 108W XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accelera 4X4 Accelera Iota ST68 275/45R19 108W XL
Accelera 4X4 Accelera Iota ST68 275/45R19 108W XL
Artikel-Nr.:
     805F-G6732883
Hersteller:
     Accelera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8997020616743
Suchbegriffe:
Sommerreifen
sommerreifen accelera
sommerreifen
sommerreifen r19
Accelera 4X4 Accelera Iota ST68 275/45R19 108W XL
Weitere Informationen:
Profil:
4X4 ACCELERA IOTA ST68
Reifenbreite:
275 mm
Flankenhöhe:
45 Prozent
Innendurchmesser:
19 Zoll
Lastindex:
108
Geschwindigkeitsindex:
W
Matchcode:
2754519
Weitere Suchbegriffe: 275, 45, 19, 108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG