Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dunlop SP Street Response 2 165/65R13 77T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunlop SP Street Response 2 165/65R13 77T
Dunlop SP Street Response 2 165/65R13 77T
Artikel-Nr.:
     805F-G610694
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3188649820900
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen dunlop
Dunlop SP Street Response 2 165/65R13 77T
Weitere Informationen:
Profil:
SP STREET RESPONSE 2
Reifenbreite:
165 mm
Flankenhöhe:
65 Prozent
Innendurchmesser:
13 Zoll
Lastindex:
77
Geschwindigkeitsindex:
T
Matchcode:
1656513
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, 165, 65, 13, 77
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 43,78*
Lager 805
Frei Haus
€ 53,85*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Firestone
3286341298819
ab € 29,92*
Ähnlich
Accelera
ab € 26,47*
Ähnlich
Atlas
ab € 22,35*
Ähnlich
Barum
ab € 25,55*
Ähnlich
Continental
ab € 37,39*
Ähnlich
Debica
ab € 27,65*
Ähnlich
Falken
ab € 27,56*
Ähnlich
Fortuna
€ 24,45*
Ähnlich
Fulda
ab € 27,90*
Ähnlich
General Tire
ab € 29,66*
Ähnlich
GOFORM
ab € 25,46*
Ähnlich
Goodyear
ab € 39,75*
Ähnlich
Hankook
€ 38,57*
Ähnlich
Hankook
ab € 27,73*
Ähnlich
Imperial
€ 26,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG