Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Continental ContiWinterContact™ TS 810 S 235/40R18 95V XL FR *


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental ContiWinterContact™ TS 810 S 235/40R18 95V XL FR *
Continental ContiWinterContact™ TS 810 S 235/40R18 95V XL FR *
Artikel-Nr.:
     805F-G589022
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238323412
Suchbegriffe:
Winterreifen
winterreifen r18
winterreifen continental
Continental ContiWinterContact™ TS 810 S 235/40R18 95V XL FR *
Weitere Informationen:
Profil:
CONTIWINTERCONTACT™ TS 810 S
Reifenbreite:
235 mm
Flankenhöhe:
40 Prozent
Innendurchmesser:
18 Zoll
Lastindex:
95
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
2354018
Weitere Suchbegriffe: 235, 40, 18, 95
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 132,44*
Lager 805
Frei Haus
€ 134,18*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vredestein
8714692344060
ab € 104,12*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 110,47*
Ähnlich
Continental
€ 160,42*
Ähnlich
Continental
ab € 134,33*
Ähnlich
Continental
ab € 127,14*
Ähnlich
Continental
ab € 124,20*
Ähnlich
Continental
ab € 125,46*
Ähnlich
Continental
ab € 143,36*
Ähnlich
Dunlop
ab € 115,71*
Ähnlich
Falken
ab € 98,99*
Ähnlich
Fortuna
€ 42,69*
Ähnlich
Goodyear
ab € 108,99*
Ähnlich
Hankook
ab € 96,63*
Ähnlich
Hankook
ab € 100,23*
Ähnlich
Imperial
€ 43,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.