Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Continental ContiEcoContact™ 3 165/65R13 77T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental ContiEcoContact™ 3 165/65R13 77T
Continental ContiEcoContact™ 3 165/65R13 77T
Artikel-Nr.:
     805F-G588561
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238258967
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Continental ContiEcoContact™ 3 165/65R13 77T
Weitere Informationen:
Profil:
CONTIECOCONTACT™ 3
Reifenbreite:
165 mm
Flankenhöhe:
65 Prozent
Innendurchmesser:
13 Zoll
Lastindex:
77
Geschwindigkeitsindex:
T
Matchcode:
1656513
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, 165, 65, 13, 77
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 39,58*
Lager 805
Frei Haus
€ 43,91*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Accelera
ab € 23,66*
Ähnlich
Atlas
€ 23,45*
Ähnlich
Barum
ab € 28,91*
Ähnlich
Debica
€ 30,34*
Ähnlich
Dunlop
ab € 43,11*
Ähnlich
Falken
ab € 27,82*
Ähnlich
Firestone
ab € 32,69*
Ähnlich
Fortuna
€ 24,87*
Ähnlich
Fulda
ab € 28,82*
Ähnlich
General Tire
ab € 30,34*
Ähnlich
Gislaved
ab € 27,23*
Ähnlich
GOFORM
ab € 25,46*
Ähnlich
Goodyear
ab € 38,82*
Ähnlich
GT-Radial
€ 26,81*
Ähnlich
Hankook
€ 33,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.