Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Atlas Green 4S 225/35R19 88W XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atlas Green 4S 225/35R19 88W XL
Atlas Green 4S 225/35R19 88W XL
Artikel-Nr.:
     805F-G5873096
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5420068653898
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Atlas Green 4S 225/35R19 88W XL
Weitere Informationen:
Profil:
GREEN 4S
Reifenbreite:
225 mm
Flankenhöhe:
35 Prozent
Innendurchmesser:
19 Zoll
Lastindex:
88
Geschwindigkeitsindex:
W
Matchcode:
2253519
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, allwetterreifen, 225, 35, 19, 88
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 58,84*
€ 6,90*
€ 63,70*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.