Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Atlas Green 4S 215/65R15 96H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atlas Green 4S 215/65R15 96H
Atlas Green 4S 215/65R15 96H
Artikel-Nr.:
     805F-G5706527
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5420068653980
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Atlas Green 4S 215/65R15 96H
Weitere Informationen:
Profil:
GREEN 4S
Reifenbreite:
215 mm
Flankenhöhe:
65 Prozent
Innendurchmesser:
15 Zoll
Lastindex:
96
Geschwindigkeitsindex:
H
Matchcode:
2156515
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, ganzjahresreifen r 15, allwetterreifen, 215, 65, 15, 96
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 45,35*
€ 6,90*
€ 45,71*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
ab € 90,42*
Ähnlich
Kleber
ab € 88,57*
Ähnlich
Kumho
ab € 49,83*
Ähnlich
MATADOR
€ 77,48*
Ähnlich
Maxxis
42208030
ab € 50,36*
Ähnlich
Maxxis
ab € 75,88*
Ähnlich
Michelin
€ 124,96*
Ähnlich
Ovation
€ 56,22*
Ähnlich
Vredestein
AP21565015HQT5A00
ab € 69,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.