Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Continental VanContact 4Season 235/65R16C 121/119R 10PR VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental VanContact 4Season 235/65R16C 121/119R 10PR VW
Continental VanContact 4Season 235/65R16C 121/119R 10PR VW
Artikel-Nr.:
     805F-G4767226
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238762488
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
allwetterreifen
Continental VanContact 4Season 235/65R16C 121/119R 10PR VW
Weitere Informationen:
Profil:
VANCONTACT 4SEASON
Reifenbreite:
235 mm
Flankenhöhe:
65 Prozent
Innendurchmesser:
16 Zoll
Lastindex:
121/119
Geschwindigkeitsindex:
R
Matchcode:
2356516
Weitere Suchbegriffe: 235, 65, 16, 121/119
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 135,29*
Lager 805
Frei Haus
€ 166,56*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
ab € 117,14*
Ähnlich
Continental
ab € 114,54*
Ähnlich
Continental
ab € 146,22*
Ähnlich
Falken
ab € 91,43*
Ähnlich
General Tire
ab € 98,32*
Ähnlich
Goodyear
ab € 87,48*
Ähnlich
Goodyear
ab € 94,71*
Ähnlich
Goodyear
ab € 90,34*
Ähnlich
Goodyear
ab € 94,71*
Ähnlich
Goodyear
ab € 97,65*
Ähnlich
Hankook
ab € 93,36*
Ähnlich
Kleber
ab € 98,91*
Ähnlich
Matador BV
ab € 101,34*
Ähnlich
Maxxis
ab € 86,64*
Ähnlich
Michelin
ab € 133,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG