Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Accelera 4X4 Accelera Iota ST68 275/45R20 110V XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accelera 4X4 Accelera Iota ST68 275/45R20 110V XL
Accelera 4X4 Accelera Iota ST68 275/45R20 110V XL
Artikel-Nr.:
     805F-G4691266
Hersteller:
     Accelera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8997020616026
Suchbegriffe:
Sommerreifen
sommerreifen accelera
sommerreifen
Accelera 4X4 Accelera Iota ST68 275/45R20 110V XL
Weitere Informationen:
Profil:
4X4 ACCELERA IOTA ST68
Reifenbreite:
275 mm
Flankenhöhe:
45 Prozent
Innendurchmesser:
20 Zoll
Lastindex:
110
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
2754520
Weitere Suchbegriffe: 275, 45, 20, 110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG