Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Achilles Winter 101 215/55R18 99H XL M+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achilles Winter 101 215/55R18 99H XL M+S
Achilles Winter 101 215/55R18 99H XL M+S
Artikel-Nr.:
     805F-G4228939
Hersteller:
     Achilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8994731013366
Suchbegriffe:
Winterreifen
winterreifen 95h
winterreifen
winterreifen r18
Achilles Winter 101 215/55R18 99H XL M+S
Weitere Informationen:
Profil:
WINTER 101
Reifenbreite:
215 mm
Flankenhöhe:
55 Prozent
Innendurchmesser:
18 Zoll
Lastindex:
99
Geschwindigkeitsindex:
H
Matchcode:
2155518
Weitere Suchbegriffe: 215, 55, 18, 99
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,80*
€ 42,47*
Lager 805
Frei Haus
€ 43,00*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.