Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aeolus Snowace 2 HP AW 09 215/60R16 99H XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeolus Snowace 2 HP AW 09 215/60R16 99H XL
Aeolus Snowace 2 HP AW 09 215/60R16 99H XL
Artikel-Nr.:
     805F-G4139789
Hersteller:
     AEOLUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winterreifen
winterreifen 95h
winterreifen
Aeolus Snowace 2 HP AW 09 215/60R16 99H XL
Weitere Informationen:
Profil:
SNOWACE 2 HP AW 09
Reifenbreite:
215 mm
Flankenhöhe:
60 Prozent
Innendurchmesser:
16 Zoll
Lastindex:
99
Geschwindigkeitsindex:
H
Matchcode:
2156016
Weitere Suchbegriffe: 215, 60, 16, 99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG