Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hankook Winter I Cept RS2 W452 185/55R15 82T MFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hankook Winter I Cept RS2 W452 185/55R15 82T MFS
Hankook Winter I Cept RS2 W452 185/55R15 82T MFS
Artikel-Nr.:
     805F-G4070934
Hersteller:
     Hankook
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8808563405377
Suchbegriffe:
Motorradreifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
Hankook Winter I Cept RS2 W452 185/55R15 82T MFS
Weitere Informationen:
Profil:
WINTER I CEPT RS2 W452
Reifenbreite:
185 mm
Flankenhöhe:
55 Prozent
Innendurchmesser:
15 Zoll
Lastindex:
82
Geschwindigkeitsindex:
T
Matchcode:
1855515
Weitere Suchbegriffe: hankook pkw-bereifung, motorradreifen, pkw-reifen winterreifen, 185, 55, 15, 82
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,80*
€ 46,39*
Lager 805
Frei Haus
€ 47,94*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.