Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Achilles Winter 101 X 215/45R17 91V XL M+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achilles Winter 101 X 215/45R17 91V XL M+S
Achilles Winter 101 X 215/45R17 91V XL M+S
Artikel-Nr.:
     805F-G4064471
Hersteller:
     Achilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8994731013434
Suchbegriffe:
Winterreifen
winterreifen
Achilles Winter 101 X 215/45R17 91V XL M+S
Weitere Informationen:
Profil:
WINTER 101 X
Reifenbreite:
215 mm
Flankenhöhe:
45 Prozent
Innendurchmesser:
17 Zoll
Lastindex:
91
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
2154517
Weitere Suchbegriffe: 215, 45, 17, 91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG