Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexen Winguard WT1 205/65R15C 102/100R 6PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nexen Winguard WT1 205/65R15C 102/100R 6PR
Nexen Winguard WT1 205/65R15C 102/100R 6PR
Artikel-Nr.:
     805F-G3918670
Hersteller:
     Nexen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8807622181191
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen r15
Nexen Winguard WT1 205/65R15C 102/100R 6PR
Weitere Informationen:
Profil:
WINGUARD WT1
Reifenbreite:
205 mm
Flankenhöhe:
65 Prozent
Innendurchmesser:
15 Zoll
Lastindex:
102/100
Geschwindigkeitsindex:
R
Matchcode:
2056515
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 104r, 205, 65, 15, 102/100
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 50,84*
Lager 805
Frei Haus
€ 51,20*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
€ 51,85*
Ähnlich
Barum
ab € 63,11*
Ähnlich
Bridgestone
7664
ab € 68,82*
Ähnlich
Bridgestone
7658
ab € 61,81*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 85,29*
Ähnlich
Continental
ab € 87,90*
Ähnlich
Continental
0353885000
ab € 77,24*
Ähnlich
Continental
03538860000
ab € 73,24*
Ähnlich
Cooper
€ 50,50*
Ähnlich
Dunlop
€ 87,56*
Ähnlich
Dunlop
532358
ab € 70,69*
Ähnlich
Falken
328560
ab € 52,92*
Ähnlich
Falken
ab € 65,13*
Ähnlich
Firestone
€ 51,68*
Ähnlich
Firestone
7692
ab € 55,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.