Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BF Goodrich Urban Terrain TA 255/55R18 109V EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BF Goodrich Urban Terrain TA 255/55R18 109V EL
BF Goodrich Urban Terrain TA 255/55R18 109V EL
Artikel-Nr.:
     805F-G2568983
Hersteller:
     BF Goodrich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3528701624518
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r18
BF Goodrich Urban Terrain TA 255/55R18 109V EL
Weitere Informationen:
Profil:
URBAN TERRAIN TA
Reifenbreite:
255 mm
Flankenhöhe:
55 Prozent
Innendurchmesser:
18 Zoll
Lastindex:
109
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
2555518
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, 255, 55, 18, 109
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 91,85*
Lager 805
Frei Haus
€ 97,69*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
€ 102,27*
Ähnlich
Continental
ab € 164,87*
Ähnlich
Goodyear
€ 122,27*
Ähnlich
Goodyear
ab € 98,49*
Ähnlich
Goodyear
ab € 120,17*
Ähnlich
GRIPMAX
ab € 65,04*
Ähnlich
Hankook
ab € 98,32*
Ähnlich
Kleber
ab € 100,42*
Ähnlich
Kumho
ab € 91,09*
Ähnlich
Matador BV
ab € 70,59*
Ähnlich
Maxxis
ab € 79,50*
Ähnlich
Michelin
ab € 138,15*
Ähnlich
Nokian Jalkineet
ab € 115,80*
Ähnlich
Pirelli
€ 90,17*
Ähnlich
Pirelli
ab € 106,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG