Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Achilles Winter 101 X 215/35R19 85V XL M+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achilles Winter 101 X 215/35R19 85V XL M+S
Achilles Winter 101 X 215/35R19 85V XL M+S
Artikel-Nr.:
     805F-G2007335
Hersteller:
     Achilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8994731013335
Suchbegriffe:
Motorradreifen
Winterreifen
motorradreifen
Achilles Winter 101 X 215/35R19 85V XL M+S
Weitere Informationen:
Profil:
WINTER 101 X
Reifenbreite:
215 mm
Flankenhöhe:
35 Prozent
Innendurchmesser:
19 Zoll
Lastindex:
85
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
2153519
Weitere Suchbegriffe: 215, 35, 19, 85
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 54,27*
€ 5,80*
€ 55,92*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.