Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Continental Vanco™ FourSeason 2 215/65R16C 109/107R 8PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental Vanco™ FourSeason 2 215/65R16C 109/107R 8PR
Continental Vanco™ FourSeason 2 215/65R16C 109/107R 8PR
Artikel-Nr.:
     805F-G1676607
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238634136
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
allwetterreifen
Continental Vanco™ FourSeason 2 215/65R16C 109/107R 8PR
Weitere Informationen:
Profil:
VANCO™ FOURSEASON 2
Reifenbreite:
215 mm
Flankenhöhe:
65 Prozent
Innendurchmesser:
16 Zoll
Lastindex:
109/107
Geschwindigkeitsindex:
R
Matchcode:
2156516
Weitere Suchbegriffe: 215, 65, 16, 109/107
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 101,09*
Lager 805
Frei Haus
€ 101,27*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
€ 76,81*
Ähnlich
Apollo
ab € 59,55*
Ähnlich
Barum
€ 68,82*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 75,71*
Ähnlich
Bridgestone
€ 80,34*
Ähnlich
Continental
€ 91,76*
Ähnlich
Continental
ab € 98,57*
Ähnlich
Falken
307745
ab € 61,57*
Ähnlich
Falken
ab € 65,52*
Ähnlich
Falken
ab € 77,73*
Ähnlich
General Mobile
€ 91,51*
Ähnlich
General Tire
ab € 78,82*
Ähnlich
Goodyear
ab € 82,10*
Ähnlich
Goodyear
ab € 88,07*
Ähnlich
Goodyear
ab € 86,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.