Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nokian WR D4 205/60R16 92H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokian WR D4 205/60R16 92H
Nokian WR D4 205/60R16 92H
Artikel-Nr.:
     805F-G1486821
Hersteller:
     Nokian Jalkineet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6419440136714
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Nokian WR D4 205/60R16 92H
Weitere Informationen:
Profil:
WR D4
Reifenbreite:
205 mm
Flankenhöhe:
60 Prozent
Innendurchmesser:
16 Zoll
Lastindex:
92
Geschwindigkeitsindex:
H
Matchcode:
2056016
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, 205, 60, 16, 92
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 62,03*
€ 5,80*
€ 62,09*
€ 6,90*
€ 62,35*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
1541331000
ab € 47,18*
Ähnlich
Barum
ab € 52,02*
Ähnlich
Bridgestone
€ 92,27*
Ähnlich
Bridgestone
€ 69,92*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 64,12*
Ähnlich
Bridgestone
7652
ab € 58,98*
Ähnlich
Bridgestone
8681
ab € 73,08*
Ähnlich
Bridgestone
9219
ab € 67,23*
Ähnlich
Bridgestone
9998
ab € 62,00*
Ähnlich
Bridgestone
10084
ab € 60,26*
Ähnlich
Bridgestone
7663
ab € 60,27*
Ähnlich
Bridgestone
6188
ab € 57,26*
Ähnlich
Bridgestone
8381
ab € 69,79*
Ähnlich
Continental
€ 80,00*
Ähnlich
Continental
€ 94,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.