Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Continental Vanco™ FourSeason 2 225/65R16C 112/110R 8PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental Vanco™ FourSeason 2 225/65R16C 112/110R 8PR
Continental Vanco™ FourSeason 2 225/65R16C 112/110R 8PR
Artikel-Nr.:
     805F-G1425885
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238446203
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
allwetterreifen
Continental Vanco™ FourSeason 2 225/65R16C 112/110R 8PR
Weitere Informationen:
Profil:
VANCO™ FOURSEASON 2
Reifenbreite:
225 mm
Flankenhöhe:
65 Prozent
Innendurchmesser:
16 Zoll
Lastindex:
112/110
Geschwindigkeitsindex:
R
Matchcode:
2256516
Weitere Suchbegriffe: 225, 65, 16, 112/110
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 114,71*
Lager 805
Frei Haus
€ 114,82*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
€ 81,18*
Ähnlich
Continental
€ 113,95*
Ähnlich
Continental
ab € 112,52*
Ähnlich
Falken
ab € 86,72*
Ähnlich
Kleber
ab € 93,36*
Ähnlich
Matador BV
ab € 77,14*
Ähnlich
Maxxis
ab € 84,12*
Ähnlich
Maxxis
ab € 76,81*
Ähnlich
Michelin
ab € 123,36*
Ähnlich
Nokian Jalkineet
ab € 97,65*
Ähnlich
Pirelli
ab € 88,07*
Ähnlich
Uniroyal
ab € 92,94*
Ähnlich
Vredestein
ab € 91,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.