Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fortuna Gowin UHP 2 235/40R18 95V XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTUNA 235/40 18 95V GOWIN UHP2 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
FORTUNA 235/40 18 95V GOWIN UHP2 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     805F-G14159682
Hersteller:
     Fortuna
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5420068647347
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen r18
Fortuna Gowin UHP 2 235/40R18 95V XL
Weitere Informationen:
Profil:
GOWIN UHP 2
Reifenbreite:
235 mm
Flankenhöhe:
40 Prozent
Innendurchmesser:
18 Zoll
Lastindex:
95
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
2354018
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, fortuna winterreifen, 235, 40, 18, 95
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 43,34*
€ 6,90*
€ 45,71*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vredestein
8714692344060
ab € 106,13*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 109,83*
Ähnlich
Continental
€ 143,28*
Ähnlich
Continental
ab € 133,36*
Ähnlich
Continental
ab € 127,65*
Ähnlich
Continental
ab € 124,37*
Ähnlich
Continental
ab € 124,37*
Ähnlich
Continental
ab € 123,36*
Ähnlich
Continental
ab € 131,51*
Ähnlich
Dunlop
ab € 113,11*
Ähnlich
Falken
€ 112,94*
Ähnlich
Goodride
ab € 42,86*
Ähnlich
Goodyear
ab € 108,99*
Ähnlich
Hankook
ab € 96,63*
Ähnlich
Hankook
ab € 100,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.