Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dunlop Winter Sport 5 215/60R16 95H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunlop Winter Sport 5 215/60R16 95H
Dunlop Winter Sport 5 215/60R16 95H
Artikel-Nr.:
     805F-G13620258
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5452000832948
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen 95h
Dunlop Winter Sport 5 215/60R16 95H
Weitere Informationen:
Profil:
WINTER SPORT 5
Reifenbreite:
215 mm
Flankenhöhe:
60 Prozent
Innendurchmesser:
16 Zoll
Lastindex:
95
Geschwindigkeitsindex:
H
Matchcode:
2156016
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, dunlop winterreifen, 215, 60, 16, 95
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 80,66*
Frei Haus
€ 81,34*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
8714692293375
ab € 59,08*
Ähnlich
Aplus
ab € 37,23*
Ähnlich
AUSTONE
€ 39,08*
Ähnlich
Barum
ab € 59,41*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 91,51*
Ähnlich
BLACKLION
€ 53,11*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 76,97*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 86,97*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 77,90*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 94,12*
Ähnlich
Continental
03539380000
ab € 97,72*
Ähnlich
Continental
03530930000
ab € 85,21*
Ähnlich
Continental
ab € 106,89*
Ähnlich
Dayton
ab € 53,53*
Ähnlich
Debica
ab € 56,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.