Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bridgestone Blizzak LM005 235/40R18 95V XL MFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 235/40 18 95V BLIZZAK LM005 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
BRIDGESTONE 235/40 18 95V BLIZZAK LM005 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     805F-G11695451
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3286341533415
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen r18
Bridgestone Blizzak LM005 235/40R18 95V XL MFS
Weitere Informationen:
Profil:
BLIZZAK LM005
Reifenbreite:
235 mm
Flankenhöhe:
40 Prozent
Innendurchmesser:
18 Zoll
Lastindex:
95
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
2354018
Weitere Suchbegriffe: winterreifen bridgestone, 235, 40, 18, 95
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 106,44*
Frei Haus
€ 110,42*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vredestein
8714692344060
ab € 107,48*
Ähnlich
Bridgestone
€ 109,08*
Ähnlich
Continental
€ 150,08*
Ähnlich
Continental
ab € 133,36*
Ähnlich
Continental
ab € 132,44*
Ähnlich
Continental
ab € 124,87*
Ähnlich
Continental
ab € 125,13*
Ähnlich
Continental
ab € 123,70*
Ähnlich
Continental
ab € 131,85*
Ähnlich
Dunlop
ab € 112,77*
Ähnlich
Falken
ab € 100,38*
Ähnlich
Fortuna
€ 42,69*
Ähnlich
Goodyear
ab € 108,74*
Ähnlich
Hankook
ab € 96,63*
Ähnlich
Hankook
ab € 100,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.