| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-556222 Herst.-Nr.: 395105A90039C EAN/GTIN: 4400011942348 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 65 mm (H) Marke Kahla Serie Kahla, Five Senses Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,25 l Gewicht 240 g Durchmesser 98 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kahla kaffee-obertasse, kaffee obere, Five Senses, Cappuccinotasse ø 98 mm / 0, 25 l Bordglasur Kahla Porzellan GmbH |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 10,41* | € 11,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 49,04* | € 53,39* | | | | Lager 8054 | | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 53,79* | € 58,60002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|