Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Five Senses, Kombi-Untertasse ø 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-556213
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     393539A90039C
EAN/GTIN:
     4400011942355
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 16 cm
untertasse
Abmessungen 20 mm (H) Marke Kahla Serie Kahla, Five Senses Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Gewicht 250 g Durchmesser 160 mm
Weitere Suchbegriffe: untertasse kahla, Five Senses, Kombi-Untertasse ø 160 mm Kahla Porzellan GmbH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,67*
€ 7,31*
Lager 8054
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 5,70*
€ 7,38*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.