| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-556188 Herst.-Nr.: 394724A90039C EAN/GTIN: 4400011970051 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 60 mm (H) Marke Kahla Serie Kahla, Five Senses Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,09 l Gewicht 115 g Durchmesser 54 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, kahla espressotasse, espresso cup, Five Senses, Espressotasse ø 54 mm / 0, 09 l Kahla Porzellan GmbH |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 6,46* | € 8,41* | | | | Lager 8054 | 3 Tage | | | 12 | | € 12,90* | ab € 6,64* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 102,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|