Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinklimaschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Weinkühlschrank 2 Zonen,
cookmax Weinkühlschrank 2 Zonen,
Artikel-Nr.:
     8054-10020892
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     627022
EAN/GTIN:
     4059486128421
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weinklimaschrank Mod. 627022, 595 x 630 x 1035 mm, f. 66 Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, weinklimaschrank, Weinklimaschrank Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,30*
€ 1.104,72*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 1.155,80*
€ 1.304,89*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,89*
€ 1.552,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,15*
€ 1.531,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,52*
€ 1.461,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,87*
€ 1.421,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,80*
€ 1.375,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.