Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jinyu YW 51 195/55R16 87V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jinyu YW 51 195/55R16 87V
Jinyu YW 51 195/55R16 87V
Artikel-Nr.:
     805-G3888131
Hersteller:
     Jinyu
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winterreifen
winterreifen jinyu
winterreifen
Jinyu YW 51 195/55R16 87V
Weitere Informationen:
Profil:
YW 51
Reifenbreite:
195 mm
Flankenhöhe:
55 Prozent
Innendurchmesser:
16 Zoll
Lastindex:
87
Geschwindigkeitsindex:
V
Matchcode:
1955516
Weitere Suchbegriffe: 195, 55, 16, 87
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 317,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG