Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ganzjahresreifen SAVA ADAPTO 155/70 R13 75 T /M+S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzjahresreifen SAVA ADAPTO 155/70 R13 75 T /M+S/
Artikel-Nr.:
     805-57013008
Hersteller:
     Sava
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5452000637505
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Sava ist eine Marke deren Reifen unter der Feder von Goodyear herstellen. Der Ganzjahresreifen von SAVA eignet sich bei einer Breite von 155 am besten für Kleinfahrzeuge. Dieser ausgezeichnete Reifen darf mit maximal 190km/h gefahren werden.

Hersteller: SAVA
Profil: ADAPTO
Breite: 155
Verhältnis: 70
Innendurchmesser: 13
Geschwindigkeitsindex: T
Tragfähigkeitsindex: 75
Zusatzbezeichnung: /M+S/
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 28,40*
Lager 805
Frei Haus
€ 29,56*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
520424
ab € 35,61*
Ähnlich
Hankook
1009287
ab € 32,47*
Ähnlich
Toyo
4133001
ab € 29,53*
Ähnlich
Debica
ab € 26,72*
Ähnlich
Kumho
ab € 29,66*
Ähnlich
Maxxis
ab € 29,58*
Ähnlich
Vredestein
ab € 34,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG