Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sommerreifen YOKOHAMA RY818 215/65 R16 106/104 T 8PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YOKOHAMA 215/65 16 106/104T RY 818, Sommerreifen
YOKOHAMA 215/65 16 106/104T RY 818, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     805-51032003
Hersteller:
     Yokohama
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4968814722999
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Yokohama hat sich bei der Reifenherstellung auf den High Performance Bereich konzentriert und glänzt immer wieder mit ausgezeichneten Profilkonzepten. Dieser Reifen mit einer Breite von 225mm macht diesen äußerst sicher und sticht durch sein Handling deutlich hervor. Der Sommerreifen der Marke YOKOHAMA macht bei Kompaktfahrzeugen auf einer 16 Zoll Felge den besten Eindruck. Dieser ausgezeichnete Reifen darf mit maximal 190km/h gefahren werden.

Hersteller: YOKOHAMA
Profil: RY818
Breite: 215
Verhältnis: 65
Innendurchmesser: 16
Geschwindigkeitsindex: T
Tragfähigkeitsindex: 106/104
Zusatzbezeichnung: 8PR
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, sommerreifen yokohama
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 70,92*
Lager 805
Frei Haus
€ 99,81*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
1535000000
ab € 54,45*
Ähnlich
Bridgestone
78380
ab € 67,48*
Ähnlich
Bridgestone
1454
€ 65,88*
Ähnlich
Bridgestone
1894
ab € 68,74*
Ähnlich
Bridgestone
75836
€ 75,21*
Ähnlich
Bridgestone
78564
€ 76,13*
Ähnlich
Bridgestone
2219
ab € 81,09*
Ähnlich
Bridgestone
77075
€ 103,19*
Ähnlich
Bridgestone
3232
€ 84,79*
Ähnlich
Bridgestone
1054
€ 85,55*
Ähnlich
Continental
0354521000
ab € 90,00*
Ähnlich
Continental
0351522000
ab € 73,11*
Ähnlich
Continental
1547625000
ab € 76,05*
Ähnlich
Continental
0451162000
ab € 98,26*
Ähnlich
Dunlop
564613
ab € 66,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG