Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sommerreifen YOKOHAMA RY818 215/70 R15 109/107 R 8PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YOKOHAMA 215/70 15 109/107R RY 818, Sommerreifen
YOKOHAMA 215/70 15 109/107R RY 818, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     805-51032002
Hersteller:
     Yokohama
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4968814679767
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Yokohama hat sich bei der Reifenherstellung auf den High Performance Bereich konzentriert und glänzt immer wieder mit ausgezeichneten Profilkonzepten. Dieser Reifen mit einer Breite von 225mm macht diesen äußerst sicher und sticht durch sein Handling deutlich hervor. Dieser Reifen hinterlässt auf einer 15 Zoll Felge optisch den besten Eindruck. Diese Reifen sind für eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 170 kn/h zugelassen.

Hersteller: YOKOHAMA
Profil: RY818
Breite: 215
Verhältnis: 70
Innendurchmesser: 15
Geschwindigkeitsindex: R
Tragfähigkeitsindex: 109/107
Zusatzbezeichnung: 8PR
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, sommerreifen yokohama
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 68,57*
Lager 805
Frei Haus
€ 89,53*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
79111
ab € 84,54*
Ähnlich
Continental
0471370000
ab € 88,57*
Ähnlich
Continental
0451400000
ab € 95,71*
Ähnlich
Kleber
716585
ab € 75,21*
Ähnlich
Michelin
152998
ab € 102,35*
Ähnlich
Pirelli
1719200
ab € 103,47*
Ähnlich
Semperit
0452000000
ab € 77,31*
Ähnlich
Toyo
1584900
ab € 66,05*
Ähnlich
Toyo
1510990
ab € 67,23*
Ähnlich
AEOLUS
€ 65,71*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 71,18*
Ähnlich
Barum
€ 68,24*
Ähnlich
Bridgestone
€ 84,12*
Ähnlich
Continental
€ 89,92*
Ähnlich
Continental
€ 89,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG