Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sommerreifen YOKOHAMA A349 175/65 R14 82 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YOKOHAMA 175/65 14 82T A349, Sommerreifen
YOKOHAMA 175/65 14 82T A349, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     805-51024004
Hersteller:
     Yokohama
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4968814699598
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen yokohama
Ausgezeichnete Fahreigenschaften verspricht der 175er Sommerreifen des Herstellers YOKOHAMA. Dieser ausgezeichnete Reifen darf mit maximal 190km/h gefahren werden.

Hersteller: YOKOHAMA
Profil: A349
Breite: 175
Verhältnis: 65
Innendurchmesser: 14
Geschwindigkeitsindex: T
Tragfähigkeitsindex: 82
Zusatzbezeichnung:
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 39,75*
Lager 805
Frei Haus
€ 50,67*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
2031
ab € 34,12*
Ähnlich
Continental
0350252000
ab € 54,20*
Ähnlich
Continental
0350575000
€ 38,74*
Ähnlich
Firestone
2025
ab € 28,57*
Ähnlich
Fulda
518664
ab € 30,59*
Ähnlich
Fulda
518665
ab € 32,61*
Ähnlich
Goodyear
519994
ab € 38,93*
Ähnlich
Goodyear
563401
ab € 60,43*
Ähnlich
Hankook
1002509
ab € 39,92*
Ähnlich
Kleber
821803
ab € 51,76*
Ähnlich
Michelin
137572
ab € 49,75*
Ähnlich
Michelin
137113
ab € 62,69*
Ähnlich
Pirelli
1811900
ab € 36,72*
Ähnlich
Semperit
0451825000
ab € 53,45*
Ähnlich
Toyo
2217500
ab € 40,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG