Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sommerreifen YOKOHAMA C.DRIVE 225/40 R18 92 W /XL/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YOKOHAMA 225/40 18 92W C.DRIVE XL, Sommerreifen
YOKOHAMA 225/40 18 92W C.DRIVE XL, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     805-51008041
Hersteller:
     Yokohama
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4968814746575
Suchbegriffe:
Sommerreifen
sommerreifen r18
sommerreifen
sommerreifen yokohama
Yokohama hat sich bei der Reifenherstellung auf den High Performance Bereich konzentriert und glänzt immer wieder mit ausgezeichneten Profilkonzepten. Einer der gefragtesten Reifen auf dem 225er Sektor stellt zweifelsohne der Sommerreifen des Herstellers YOKOHAMA dar. Dieser Reifen ist an einer 18 Zoll Felge ein echter Hingucker. Der Zusatz W an diesem Reifen besagt, dass dieser nicht über 170km/h gefahren werden darf.

Hersteller: YOKOHAMA
Profil: C.DRIVE
Breite: 225
Verhältnis: 40
Innendurchmesser: 18
Geschwindigkeitsindex: W
Tragfähigkeitsindex: 92
Zusatzbezeichnung: /XL/
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 84,03*
Lager 805
Frei Haus
€ 88,84*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
2959
€ 90,67*
Ähnlich
Bridgestone
49622
ab € 101,34*
Ähnlich
Bridgestone
75817
ab € 92,10*
Ähnlich
Bridgestone
71232
ab € 87,23*
Ähnlich
Continental
0350099000
ab € 95,55*
Ähnlich
Continental
0351743000
ab € 96,47*
Ähnlich
Continental
0351534000
ab € 109,40*
Ähnlich
Dunlop
520398
ab € 83,87*
Ähnlich
Dunlop
519550
€ 86,72*
Ähnlich
Firestone
01865
€ 84,71*
Ähnlich
Firestone
1864
ab € 80,95*
Ähnlich
Goodyear
514940
ab € 88,99*
Ähnlich
Hankook
1005047
ab € 88,82*
Ähnlich
Michelin
412527
€ 115,04*
Ähnlich
Michelin
844628
ab € 137,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG