Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ganzjahresreifen VREDESTEIN QUATRAC 3 205/55 R16 91 V /M&S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VREDESTEIN 205/55 16 91V QUATRAC 3, Ganzjahresreifen
VREDESTEIN 205/55 16 91V QUATRAC 3, Ganzjahresreifen
Artikel-Nr.:
     805-48022007
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714692107146
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
reifen dieses Herstellers zeichnen sich als Leichgewicht aus und trumpfen durch gute Fahreigenschaften. Der 205er Reifen der Marke VREDESTEIN besticht durch seine hervorragenden Eigenschaften. Der Ganzjahresreifen der Marke VREDESTEIN macht bei Kompaktfahrzeugen auf einer 16 Zoll Felge den besten Eindruck. Mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von240km/h sind diesem Reifen so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Hersteller: VREDESTEIN
Profil: QUATRAC 3
Breite: 205
Verhältnis: 55
Innendurchmesser: 16
Geschwindigkeitsindex: V
Tragfähigkeitsindex: 91
Zusatzbezeichnung: /M&S/
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 74,83*
Frei Haus
€ 84,12*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
520461
ab € 78,32*
Ähnlich
Hankook
1009282
ab € 55,60*
Ähnlich
Hankook
1009283
ab € 63,66*
Ähnlich
Toyo
4195001
ab € 60,50*
Ähnlich
Toyo
4195011
ab € 71,40*
Ähnlich
Falken
€ 54,03*
Ähnlich
Falken
€ 57,06*
Ähnlich
Kleber
ab € 64,29*
Ähnlich
Kleber
ab € 63,95*
Ähnlich
Kumho
ab € 56,05*
Ähnlich
Maxxis
ab € 53,36*
Ähnlich
Nokian
ab € 59,50*
Ähnlich
Novex
ab € 51,18*
Ähnlich
Sava
ab € 55,40*
Ähnlich
Vredestein
ab € 63,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG