Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winterreifen VREDESTEIN WINTRAC XTREME 215/45 R17 91 V XL/M+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VREDESTEIN 215/45 17 91V WINTRAC XTREME FSL, Winterreifen
VREDESTEIN 215/45 17 91V WINTRAC XTREME FSL, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     805-48016024
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714692107313
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
reifen dieses Herstellers zeichnen sich als Leichgewicht aus und trumpfen durch gute Fahreigenschaften. Dieser Reifen mit einer Breite von 225mm macht diesen äußerst sicher und sticht durch sein Handling deutlich hervor. Für Mittelklasse- und Kompaktklassefahrzeugen ist der Winterreifen von VREDESTEIN bestens geeignet und trumpft am besten an einer 17 Zoll Felge auf. Mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von240km/h sind diesem Reifen so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Hersteller: VREDESTEIN
Profil: WINTRAC XTREME
Breite: 215
Verhältnis: 45
Innendurchmesser: 17
Geschwindigkeitsindex: V
Tragfähigkeitsindex: 91
Zusatzbezeichnung: XL/M+S
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen vredestein
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 101,18*
Lager 805
Frei Haus
€ 112,27*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
3530890000
ab € 120,34*
Ähnlich
Continental
3530900000
ab € 114,54*
Ähnlich
Dunlop
511631
€ 108,57*
Ähnlich
Goodyear
517606
ab € 114,79*
Ähnlich
Kleber
262946
ab € 106,47*
Ähnlich
Pirelli
1813300
€ 122,35*
Ähnlich
Pirelli
1813400
ab € 109,16*
Ähnlich
AEOLUS
€ 50,92*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 108,57*
Ähnlich
Bridgestone
€ 102,94*
Ähnlich
Fulda
€ 108,07*
Ähnlich
Kleber
€ 105,38*
Ähnlich
Michelin
€ 128,07*
Ähnlich
Michelin
€ 127,90*
Ähnlich
Roadstone
€ 54,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG