Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sommerreifen / R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     805-48015021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
Winterreifen


Hersteller:
Profil:
Breite:
Verhältnis:
Innendurchmesser:
Geschwindigkeitsindex:
Tragfähigkeitsindex:
Zusatzbezeichnung:
Weitere Suchbegriffe: pkw-bereifung sommerreifen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 805
Frei Haus
€ 196,89*
Frei Haus
€ 216,13*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
1129
€ 207,23*
Ähnlich
Bridgestone
2259
€ 208,40*
Ähnlich
Continental
3545560000
€ 217,06*
Ähnlich
Dunlop
561191
€ 190,08*
Ähnlich
Goodyear
563770
€ 273,95*
Ähnlich
Goodyear
565870
€ 260,00*
Ähnlich
Pirelli
1504400
ab € 176,40*
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/50 19 107V BLIZZAK LM-25 4X4 RFT, Winterreifen
Bridgestone
€ 192,69*
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/50 19 107V BLIZZAK LM-80, Winterreifen
Bridgestone
€ 172,52*
Ähnlich
COOPER 255/50 19 107V DISCOVERER M+S SPORT M+S, Winterreifen
Cooper
€ 126,47*
Ähnlich
FALKEN 255/50 19 107V EUROWINTER HS-439, Winterreifen
Falken
€ 147,98*
Ähnlich
FALKEN 255/50 19 107V EUROWINTER HS-449, Winterreifen
Falken
€ 153,03*
Ähnlich
FORTUNA 255/50 19 107V WINTER XL, Winterreifen
Fortuna
€ 99,33*
Ähnlich
GENERAL 255/50 19 107V SNOWGRABBER XL BSW, Winterreifen
General Mobile
€ 151,85*
Ähnlich
HANKOOK 255/50 19 107V WINTER I CEPT EVO W310, Winterreifen
Hankook
€ 149,66*
Ähnlich
KUMHO 255/50 19 107V IZEN KC15 XL, Winterreifen
Kumho
€ 135,97*
Ähnlich
KUMHO 255/50 19 107V IZEN KC15 XL, Winterreifen
Kumho
€ 138,24*
Ähnlich
MARSHAL 255/50 19 107V IZEN KC15 XL, Winterreifen
Marshal
€ 112,86*
Ähnlich
MATADOR 255/50 19 107V MP 92 SIBIR SNOW SUV XL, Winterreifen
MATADOR
€ 130,76*
Ähnlich
MINERVA 255/50 19 107V ECOWINTER SUV, Winterreifen
Minerva
€ 125,97*
Ähnlich
NANKANG 255/50 19 107V SV-2 XL, Winterreifen
Nankang
€ 104,45*
Ähnlich
NOKIAN 255/50 19 107V NRVI SPORT UTILITY, Winterreifen
Nokian
€ 167,98*
Ähnlich
PIRELLI 255/50 19 107V SCORPION WINTER, Winterreifen
Pirelli
€ 178,15*
Ähnlich
ROCKSTONE 255/50 19 107V ECOSNOW SUV XL, Winterreifen
Rockstone
€ 122,77*
Ähnlich
SAVA 255/50 19 107V ESKIMO SUV, Winterreifen
Sava
€ 145,04*
Ähnlich
SEMPERIT 255/50 19 107V SPEED-GRIP 2, Winterreifen
Semperit
€ 153,03*
Ähnlich
k.A.
ab € 237,48*
Ähnlich
TOYO 255/50 19 107V OPEN COUNTRY W/T, Winterreifen
Toyo
€ 130,00*
Ähnlich
YOKOHAMA 255/50 19 107V W.DRIVE RPB, Winterreifen
Yokohama
€ 182,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG