Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ganzjahresreifen VREDESTEIN QUATRAC 2 175/80 R14 88 T M+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VREDESTEIN 175/80 14 88T QUATRAC 2, Ganzjahresreifen
VREDESTEIN 175/80 14 88T QUATRAC 2, Ganzjahresreifen
Artikel-Nr.:
     805-48004029
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714692053610
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
reifen dieses Herstellers zeichnen sich als Leichgewicht aus und trumpfen durch gute Fahreigenschaften. Ausgezeichnete Fahreigenschaften verspricht der 175er Ganzjahresreifen des Herstellers VREDESTEIN. Dieser ausgezeichnete Reifen darf mit maximal 190km/h gefahren werden.

Hersteller: VREDESTEIN
Profil: QUATRAC 2
Breite: 175
Verhältnis: 80
Innendurchmesser: 14
Geschwindigkeitsindex: T
Tragfähigkeitsindex: 88
Zusatzbezeichnung: M+S
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 43,95*
Lager 805
Frei Haus
€ 48,34*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
517771
ab € 50,92*
Ähnlich
Kumho
ab € 38,76*
Ähnlich
Maxxis
ab € 35,80*
Ähnlich
Hankook
€ 41,93*
Ähnlich
Kumho
€ 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG