Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winterreifen UNIROYAL MS PLUS 66 205/60 R16 92 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIROYAL 205/60 16 92H MS PLUS 66, Winterreifen
UNIROYAL 205/60 16 92H MS PLUS 66, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     805-47019009
Hersteller:
     Uniroyal
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024068334316
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Uniroyal ist auf dem europäischen Sektor stark vertreten und einer bekanntesten Reifenhersteller am Markt. Der 205er Reifen der Marke UNIROYAL besticht durch seine hervorragenden Eigenschaften. Der Winterreifen der Marke UNIROYAL macht bei Kompaktfahrzeugen auf einer 16 Zoll Felge den besten Eindruck.

Hersteller: UNIROYAL
Profil: MS PLUS 66
Breite: 205
Verhältnis: 60
Innendurchmesser: 16
Geschwindigkeitsindex: H
Tragfähigkeitsindex: 92
Zusatzbezeichnung:
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 68,32*
Lager 805
Frei Haus
€ 84,04*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
3533490000
ab € 72,18*
Ähnlich
Continental
0353130000
ab € 78,40*
Ähnlich
Dunlop
523184
ab € 75,13*
Ähnlich
Dunlop
522450
ab € 74,96*
Ähnlich
Goodyear
509798
ab € 87,58*
Ähnlich
Hankook
2001321
ab € 77,31*
Ähnlich
Pirelli
1882200
ab € 76,47*
Ähnlich
Toyo
3276820
ab € 76,20*
Ähnlich
Toyo
1487500
ab € 80,34*
Ähnlich
AEOLUS
€ 49,24*
Ähnlich
Apollo
€ 59,24*
Ähnlich
Bridgestone
€ 89,66*
Ähnlich
Bridgestone
€ 81,51*
Ähnlich
Bridgestone
€ 68,91*
Ähnlich
Continental
€ 94,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG