Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winterreifen ROADSTONE/NEXEN WINGUARD 235/70 R16 105 T /M+S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     805-41025039
Hersteller:
     Roadstone Nexen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Sowohl ein echter Hingucker als auch ein Sicherheitstalent ist der 235er Winterreifen von ROADSTONE/NEXEN. Der Winterreifen der Marke ROADSTONE/NEXEN macht bei Kompaktfahrzeugen auf einer 16 Zoll Felge den besten Eindruck. Dieser ausgezeichnete Reifen darf mit maximal 190km/h gefahren werden.

Hersteller: ROADSTONE/NEXEN
Profil: WINGUARD
Breite: 235
Verhältnis: 70
Innendurchmesser: 16
Geschwindigkeitsindex: T
Tragfähigkeitsindex: 105
Zusatzbezeichnung: /M+S/
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG