Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winterreifen MICHELIN Alpin A4 225/45 R17 91 H /M+S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterreifen MICHELIN Alpin A4 225/45 R17 91 H /M+S/
Artikel-Nr.:
     805-36089034
Hersteller:
     Michelin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3528700360547
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Der französische Hersteller kann sich wohl als global Player bezeichnen und überzeugt immer wieder durch technologische Neuentwicklungen. Einer der gefragtesten Reifen auf dem 225er Sektor stellt zweifelsohne der Winterreifen des Herstellers MICHELIN dar. Für Mittelklasse- und Kompaktklassefahrzeugen ist der Winterreifen von MICHELIN bestens geeignet und trumpft am besten an einer 17 Zoll Felge auf.

Hersteller: MICHELIN
Profil: Alpin A4
Breite: 225
Verhältnis: 45
Innendurchmesser: 17
Geschwindigkeitsindex: H
Tragfähigkeitsindex: 91
Zusatzbezeichnung: /M+S/
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG