Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winterreifen MICHELIN Alpin A4 225/55 R16 99 H /M+S/XL/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterreifen MICHELIN Alpin A4 225/55 R16 99 H /M+S/XL/
Artikel-Nr.:
     805-36089020
Hersteller:
     Michelin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3528704681853
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Der französische Hersteller kann sich wohl als global Player bezeichnen und überzeugt immer wieder durch technologische Neuentwicklungen. Einer der gefragtesten Reifen auf dem 225er Sektor stellt zweifelsohne der Winterreifen des Herstellers MICHELIN dar. Der Winterreifen der Marke MICHELIN macht bei Kompaktfahrzeugen auf einer 16 Zoll Felge den besten Eindruck.

Hersteller: MICHELIN
Profil: Alpin A4
Breite: 225
Verhältnis: 55
Innendurchmesser: 16
Geschwindigkeitsindex: H
Tragfähigkeitsindex: 99
Zusatzbezeichnung: /M+S/XL/
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG