Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winterreifen KUMHO I'ZEN KW 27 215/65 R15 96 H /M+S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterreifen KUMHO I'ZEN KW 27 215/65 R15 96 H /M+S/
Artikel-Nr.:
     805-31063008
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8808956106768
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Dieser Reifen mit einer Breite von 225mm macht diesen äußerst sicher und sticht durch sein Handling deutlich hervor. Dieser Reifen hinterlässt auf einer 15 Zoll Felge optisch den besten Eindruck.

Hersteller: KUMHO
Profil: I'ZEN KW 27
Breite: 215
Verhältnis: 65
Innendurchmesser: 15
Geschwindigkeitsindex: H
Tragfähigkeitsindex: 96
Zusatzbezeichnung: /M+S/
Weitere Suchbegriffe: winterreifen r15, winterreifen 95h
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 64,45*
Lager 805
Frei Haus
€ 65,61*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
78434
ab € 91,26*
Ähnlich
Toyo
3206621
ab € 69,99*
Ähnlich
Cooper
€ 74,96*
Ähnlich
Maxxis
€ 68,49*
Ähnlich
SYRON Tires
€ 63,61*
Ähnlich
Uniroyal
€ 78,74*
Ähnlich
Barum
ab € 72,71*
Ähnlich
Cooper
ab € 60,65*
Ähnlich
Firestone
ab € 74,96*
Ähnlich
Fulda
ab € 73,95*
Ähnlich
Hankook
ab € 69,41*
Ähnlich
MICHELIN
ab € 97,82*
Ähnlich
Nokian
ab € 76,40*
Ähnlich
Nokian
ab € 63,61*
Ähnlich
Sava
ab € 71,49*
Ähnlich
Vredestein
ab € 78,62*
Ähnlich
Yokohama
ab € 85,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG