Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winterreifen KUMHO KW23 205/55 R16 91 V /M&S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUMHO 205/55 16 91V KW23, Winterreifen
KUMHO 205/55 16 91V KW23, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     805-31039006
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8808956105839
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
kumho hat eine ausgezeichnete Produktopalette und stellen reifen für das ganze Jahr her. Der 205er Reifen der Marke KUMHO besticht durch seine hervorragenden Eigenschaften. Der Winterreifen der Marke KUMHO macht bei Kompaktfahrzeugen auf einer 16 Zoll Felge den besten Eindruck. Mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von240km/h sind diesem Reifen so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Hersteller: KUMHO
Profil: KW23
Breite: 205
Verhältnis: 55
Innendurchmesser: 16
Geschwindigkeitsindex: V
Tragfähigkeitsindex: 91
Zusatzbezeichnung: /M&S/
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen kumho
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 55,80*
Lager 805
Frei Haus
€ 57,31*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BF Goodrich
714587
€ 67,90*
Ähnlich
Bridgestone
3033
€ 64,71*
Ähnlich
Continental
3531330000
ab € 79,24*
Ähnlich
Dunlop
515641
€ 70,00*
Ähnlich
Dunlop
520380
€ 73,95*
Ähnlich
Dunlop
517322
€ 88,74*
Ähnlich
Dunlop
515631
ab € 70,22*
Ähnlich
Dunlop
521243
ab € 79,58*
Ähnlich
Fulda
522375
ab € 60,17*
Ähnlich
Goodyear
519621
ab € 71,68*
Ähnlich
Hankook
1007880
ab € 77,90*
Ähnlich
Hankook
2001368
ab € 78,13*
Ähnlich
Kleber
786070
ab € 61,60*
Ähnlich
Pirelli
1813200
ab € 63,53*
Ähnlich
AEOLUS
€ 47,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG