Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winterreifen KUMHO I'ZEN XW KC15 235/50 R18 101 V /M&S/XL/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUMHO 235/50 18 101V IZEN KC15 XL, Winterreifen
KUMHO 235/50 18 101V IZEN KC15 XL, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     805-31004016
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8808956096526
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
kumho hat eine ausgezeichnete Produktopalette und stellen reifen für das ganze Jahr her. Sowohl ein echter Hingucker als auch ein Sicherheitstalent ist der 235er Winterreifen von KUMHO. Dieser Reifen ist an einer 18 Zoll Felge ein echter Hingucker. Mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von240km/h sind diesem Reifen so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Hersteller: KUMHO
Profil: I'ZEN XW KC15
Breite: 235
Verhältnis: 50
Innendurchmesser: 18
Geschwindigkeitsindex: V
Tragfähigkeitsindex: 101
Zusatzbezeichnung: /M&S/XL/
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen r18
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 108,07*
Lager 805
Frei Haus
€ 109,99*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toyo
1599010
€ 137,39*
Ähnlich
Bridgestone
€ 149,83*
Ähnlich
Bridgestone
€ 154,37*
Ähnlich
Bridgestone
€ 136,47*
Ähnlich
Falken
€ 120,42*
Ähnlich
Rockstone
€ 120,50*
Ähnlich
Toyo
€ 129,16*
Ähnlich
Hankook
ab € 117,56*
Ähnlich
Maxxis
ab € 103,36*
Ähnlich
Vredestein
ab € 153,03*
Ähnlich
Vredestein
ab € 147,23*
Ähnlich
Yokohama
ab € 131,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG