Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winterreifen ACCELERA SNOW 205/55 R16 91 H /M+S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterreifen ACCELERA SNOW 205/55 R16 91 H /M+S/
Artikel-Nr.:
     805-247001001
Hersteller:
     Accelera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8997020611236
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Der 205er Reifen der Marke ACCELERA besticht durch seine hervorragenden Eigenschaften. Der Winterreifen der Marke ACCELERA macht bei Kompaktfahrzeugen auf einer 16 Zoll Felge den besten Eindruck.

Hersteller: ACCELERA
Profil: SNOW
Breite: 205
Verhältnis: 55
Innendurchmesser: 16
Geschwindigkeitsindex: H
Tragfähigkeitsindex: 91
Zusatzbezeichnung: /M+S/
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG