Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sommerreifen FALKEN SINCERA SN-828 185/65 R15 88 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sommerreifen FALKEN SINCERA SN-828 185/65 R15 88 T
Artikel-Nr.:
     805-23018012
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250427403953
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
falken sommerreifen
Ausgezeichnete High Performance Reifen stellt der Hersteller Falken her. Durch seine hervorragenden Eigenschaften sowie der optimalen Auflagefläche, besticht der Sommerreifen von FALKEN in jeder Hinsicht. Dieser Reifen hinterlässt auf einer 15 Zoll Felge optisch den besten Eindruck. Dieser ausgezeichnete Reifen darf mit maximal 190km/h gefahren werden.

Hersteller: FALKEN
Profil: SINCERA SN-828
Breite: 185
Verhältnis: 65
Innendurchmesser: 15
Geschwindigkeitsindex: T
Tragfähigkeitsindex: 88
Zusatzbezeichnung:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG