Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sommerreifen DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE 225/45 R17 91 W /AO/MFS/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUNLOP 225/45 17 91W SP SPORT FASTRESPONSE AO, Sommerreifen
DUNLOP 225/45 17 91W SP SPORT FASTRESPONSE AO, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     805-21078057
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038526011268
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen dunlop
Dunlop hat sich mit den Jahren zu einer der beliebtesten Herstellern entwickelt und ist auf so ziemlich jedem Reifensektor vorzufinden. Einer der gefragtesten Reifen auf dem 225er Sektor stellt zweifelsohne der Sommerreifen des Herstellers DUNLOP dar. Für Mittelklasse- und Kompaktklassefahrzeugen ist der Sommerreifen von DUNLOP bestens geeignet und trumpft am besten an einer 17 Zoll Felge auf. Der Zusatz W an diesem Reifen besagt, dass dieser nicht über 170km/h gefahren werden darf.

Hersteller: DUNLOP
Profil: SP SPORT FASTRESPONSE
Breite: 225
Verhältnis: 45
Innendurchmesser: 17
Geschwindigkeitsindex: W
Tragfähigkeitsindex: 91
Zusatzbezeichnung: /AO/MFS/
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 69,24*
Lager 805
Frei Haus
€ 79,94*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
77434
€ 80,42*
Ähnlich
Bridgestone
79267
ab € 76,30*
Ähnlich
Bridgestone
1235
ab € 74,54*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 89,33*
Ähnlich
Bridgestone
77369
€ 91,60*
Ähnlich
Bridgestone
€ 88,24*
Ähnlich
Bridgestone
1479
ab € 72,18*
Ähnlich
Bridgestone
78533
ab € 88,32*
Ähnlich
Bridgestone
3214
ab € 74,03*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 89,08*
Ähnlich
Continental
0352085000
ab € 90,59*
Ähnlich
Continental
0350186000
ab € 90,67*
Ähnlich
Continental
0352086000
ab € 88,82*
Ähnlich
Continental
0350187000
€ 89,41*
Ähnlich
Continental
0350098000
ab € 85,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG