Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sommerreifen DUNLOP SP SPORT 01 205/55 R16 91 V /MFS/AO/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUNLOP 205/55 16 91V SP SPORT 01 AO, Sommerreifen
DUNLOP 205/55 16 91V SP SPORT 01 AO, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     805-21022205
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3188649805990
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Dunlop hat sich mit den Jahren zu einer der beliebtesten Herstellern entwickelt und ist auf so ziemlich jedem Reifensektor vorzufinden. Der 205er Reifen der Marke DUNLOP besticht durch seine hervorragenden Eigenschaften. Der Sommerreifen der Marke DUNLOP macht bei Kompaktfahrzeugen auf einer 16 Zoll Felge den besten Eindruck. Mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von240km/h sind diesem Reifen so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Hersteller: DUNLOP
Profil: SP SPORT 01
Breite: 205
Verhältnis: 55
Innendurchmesser: 16
Geschwindigkeitsindex: V
Tragfähigkeitsindex: 91
Zusatzbezeichnung: /MFS/AO/
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, sommerreifen r16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 58,99*
Lager 805
Frei Haus
€ 61,57*
Preise: Lager 805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 805
Versand: Lager 805
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 18,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 805
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BF Goodrich
403846
ab € 56,87*
Ähnlich
BF Goodrich
695474
ab € 52,77*
Ähnlich
Bridgestone
1692
€ 71,09*
Ähnlich
Bridgestone
78584
ab € 71,30*
Ähnlich
Bridgestone
3063
ab € 57,31*
Ähnlich
Bridgestone
78294
€ 57,56*
Ähnlich
Bridgestone
2440
ab € 57,56*
Ähnlich
Bridgestone
3064
ab € 58,31*
Ähnlich
Bridgestone
78586
€ 71,26*
Ähnlich
Bridgestone
1601
ab € 71,60*
Ähnlich
Bridgestone
78769
ab € 71,93*
Ähnlich
Bridgestone
1693
€ 73,87*
Ähnlich
Bridgestone
78588
ab € 73,48*
Ähnlich
Bridgestone
2441
€ 71,34*
Ähnlich
Continental
0351503000
ab € 60,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG