Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Merc SAE 15W-40 Ganzjahresöl 205 L Motoröl


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Merc SAE 15W-40 Ganzjahresöl 205 L Motoröl
Merc SAE 15W-40 Ganzjahresöl 205 L Motoröl
Artikel-Nr.:
     801-808054
Hersteller:
     Merc
Herst.-Nr.:
     808054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 15w-40
motorenöl

Merc SAE 15W40 Ganzjahresöl 205 Liter

Produktbeschreibung und Anwendung:

Höchstleistungs-Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren in LKW und PKW Merc SAE 15W-40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl für moderne hochaufgeladene Dieselmotoren,einschließlich Turbo. Dank seiner überragenden Additivtechnologie wird es auch den höchsten Anforderungen von Ottomotoren gerecht, und es ist daher hervorrragend für den Mixed Fleet - Betrieb geeignet. Merc SAE 15W-40 bietet folgende Vorteile:
  • ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
  • erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve
  • verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
  • reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
  • beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
  • ein Öl für den Ganzjahres-Betrieb
Merc SAE 15W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehrund im Stadtbusbetrieb.

Qualifikation:

ACEA E7-04 / A3/B4-04, API CI-4 / SL, Global DHD-1, MTU Type2, Cummins CES 20077 / 20078, ZF TE-ML 07C, Renault Truck RLD/RLD-2, Mack EO-M Plus, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2

Freigaben:

unter anderem Namen: MB 228.3 / 229.1, MAN M 3275, VOLVO VDS-3

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motoröl merc, Merc 15W-40 Fass, merc 15W40 205 Liter, Merc 205 Liter 15W-40, 15W-40, 15W40, Merc 15W-40, Mercöl 15W-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 418,82*
1 Fass enthält 205 Liter (€ 2,04303* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merc
808025
€ 290,32*
Ähnlich
Merc
808069
€ 135,87*
Ähnlich
Merc
808066
€ 429,84*
Ähnlich
Merc
808033
€ 193,55*
Ähnlich
Merc
808038
€ 495,97*
Ähnlich
Merc
808049
€ 167,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.