Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aral Multi Turboral 15W-40 205 L Motoröl


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Aral Multi Turboral 15W-40 208 L
Aral Multi Turboral 15W-40 208 L
Artikel-Nr.:
     801-11420
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     11420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl aral 15w40
motorenöl aral

Anwendungsempfehlung:

Mineralölbasisches Universal-Motoröl mit sehr gutem Leistungsvermögen für gemischte Fuhrparks (LKW, leichte Nutzfahrzeuge, PKW) mit 4-Takt - Diesel- und Ottomotoren. Aral MultiTurboral SAE 15W-40 hält Motoren auch bei schwersten Betriebszuständen hervorragend sauber und verhindert die Bildung von Kaltschlamm und Schwarzschlamm. Es bietet große Reserven bei langen Ölwechselintervallen gem. Vorgaben der Aggregate-Hersteller und schwierigen Betriebsbedingungen (z.B. stop-and-go-Betrieb). Aral MultiTurboral SAE 15W-40 kann auch in Wandlergetrieben, hydrostatisch-mechanischen oder elektrischen Antrieben, Lastschaltgetrieben oder Nebenantrieben gem. Hersteller-Vorschrift eingesetzt werden.

Spezifikation:

  • ACEA E2, B2, A2
  • API CG-4 / SH

Freigaben:

  • MB-Freigabe 228.1 / 229.1
  • MAN 271
  • Volvo VDS
Weitere Informationen:
Preis* € pro Liter:
2,49* € pro Liter

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 15w40, Aral, Multi Turboral, Turboral, 15W40, 15W-40, motoröl, öl, 0el, Öl, Schmierstoffe, Schmierstoff, Fette, Fett, Oil, Lubricants, Lubrificants, Motoroil, motoroil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 511,40*
1 Fass enthält 205 Liter (€ 2,49464* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ARAL
13930
€ 592,96*
Ähnlich
ARAL
13960
€ 674,52*
Ähnlich
ARAL
11270
€ 511,40*
Ähnlich
Merc
808054
€ 418,82*
Ähnlich
Merc
808053
€ 148,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG